曜日別特売
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78103990

FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78103990
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78103990
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78103990
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78103990
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78103990
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78103990
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78103990
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78103990

アロハシャツ(ハイビスカス柄)

商品レビューを投稿する
この商品は色・サイズなど21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
SS
注文コード
78103990
品番
FB4577U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

左胸アウトポケット
両脇スリット入り

色
ブルー
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
材質
ブロード
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
100
色番
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする