曜日別特売
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78104261

FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78104261
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78104261
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78104261
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78104261
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78104261
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78104261
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78104261
FB4577U アロハシャツ(ハイビスカス柄) FACEMIX 78104261

アロハシャツ(ハイビスカス柄)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード78104261品番FB4577U
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

左胸アウトポケット
両脇スリット入り

色
ホワイト
サイズ
3L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
材質
ブロード
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
128
色番
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする