曜日別特売
020000/1 ボアアップキット ATHENA(アテナ) 78105356

ボアアップキット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は排気量・適合車種など73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
排気量(cc)
80
適合車種
SACHS CORSA LUNGA50
注文コード
78105356
品番
020000/1
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

Athenaは長年に渡り、シリンダーのアフターマーケット部品の設計・制作によるノウハウによりシリンダーキットの性能を向上させてきました。各部品の設計とテストを行うことで得られた豊富なノウハウと最先端のツールを備えた、AthenaのR&D部門によりシリンダーは、全てイタリアで設計されています。Athena独自のニッケル、シリコンコーティングでコーティングされたAthena製シリンダーは、滑らかさと最高の耐久性、耐摩耗性を持っています。ボアアップキットのコンポーネントはシリンダーキットと同じレベルの信頼性を維持しながら、出力曲線に沿ってパフォーマンスを向上させます。ボアアップキットには、ボアアップした高品質のアルミニウムシリンダー、シリンダーヘッド、ピストンピン、ピストンリングを備えたドーム型ヘッドのピストン、及び必要なすべてのガスケットが含まれています。すべてのキットのコンポーネントは、高硬度で耐熱性・耐久性・気密性に優れており、Athenaの技術者によって厳しいベンチテスト、ロードテストにより検証され開発されています。

ボア径(Φmm)
48
適合車種
SACHS CORSA LUNGA50
排気量(cc)
80
注意
※レース専用製品になり、公道での使用は想定されていません。
※取り付け・セッティングについては、お近くの信頼のおける整備士免許をお持ちの店舗等に
※ご相談・ご依頼いただきますようお願いいたします。製品取り付けにあたり高度な取り付け知識、
※セッティングが必要になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする