2RB740-7GH51 グリンコブロワ GREENCO(グリンコ) 78106458

画像は代表例2RB410-7AH11(注文コード50362787)

グリンコブロワ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
【三相】(50Hz)△結線:185~225/Y結線:320~390、(60Hz)△結線:200~240/Y結線:345~415
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
8.3/10.0
モーター出力(kW)
7.5/8.6(50/60Hz)
注文コード
78106458
品番
2RB740-7GH51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。

質量(kg)
75
電圧(V)
【三相】(50Hz)△結線:185~225/Y結線:320~390、(60Hz)△結線:200~240/Y結線:345~415
接続口径(inch)
吐出口:G2”、吸入口:G2”(ネジフランジ2個付属)
モーター出力(kW)
7.5/8.6(50/60Hz)
最大吐出圧力(kPa)
32.0/30.0(±10%)(50/60Hz)
保護等級
IP55
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
8.3/10.0
許容周囲温度(℃)
0~40
耐熱クラス
F種
設置場所
室内
雰囲気
腐食性及び爆発性ガスのない雰囲気、蒸気及び結露がなく塵埃の少ない清浄な空気
運転音(dB)(A)
74/78
最大真空圧(kPa)
24.0/27.0(±10%)(50/60Hz)
許容湿度(%)
常湿(JIS Z 8703)
定格電流(A)(50/60Hz)
△結線:31.0/33.8、Y結線:17.4/19.6
最大風量(m3/h)(50/60Hz)
500/600

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする