画像は代表例2RB410-7AH11(注文コード50362787)
GREENCO(グリンコ)
グリンコブロワ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・最大風量・モーター出力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
【三相】(50Hz)△結線:180~240/Y結線:310~415、(60Hz)△結線:200~275/Y結線:345~480
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
2.3/2.9
モーター出力(kW)
0.55/0.75(50/60Hz)
注文コード
78106546
品番
2RB490-7AT11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
質量(kg)
14
電圧(V)
【三相】(50Hz)△結線:180~240/Y結線:310~415、(60Hz)△結線:200~275/Y結線:345~480
接続口径(inch)
吐出口:G1-1/2、吸入口:G1-1/2(ネジフランジ2個付属)
モーター出力(kW)
0.55/0.75(50/60Hz)
最大吐出圧力(kPa)
12.0/14.0(±10%)(50/60Hz)
その他
IE2高効率モータ
保護等級
IP55
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
2.3/2.9
許容周囲温度(℃)
0~40
耐熱クラス
F種
設置場所
室内
雰囲気
腐食性及び爆発性ガスのない雰囲気、蒸気及び結露がなく塵埃の少ない清浄な空気
運転音(dB)(A)
63/64
最大真空圧(kPa)
12.0/14.0(±10%)(50/60Hz)
許容湿度(%)
常湿(JIS Z 8703)
定格電流(A)(50/60Hz)
△結線:2.8/3.0、Y結線:1.6/1.8
最大風量(m
3
/h)(50/60Hz)
140/175
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0