PCIバス用インタフェースモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78106896
品番
PCI-2726CLN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

本製品は、PCI バスに準拠した、シンク型出力対応電流駆動フォトカプラ入力の 32 点デジタル信号入力と、高電流オープンコレクタシンク型出力 32 点のデジタル信号出力を持つデジタル入出力製品です。
フォトカプラにより入出力部が絶縁されています。
タイマカウンタを搭載しているので、インターバルタイマとして使用できます。
また、本製品は、入出力制御回路を内蔵しています。この制御信号により、外部回路と同期をとって、データ入出力ができます。
入力部では、外部信号(STB1)により、全点同時ラッチ取り込みができます。この入力部のラッチ機能は、ソフトウェア設定により、アドレス選択ラッチまたは通常入力(スルー入力)として使用することもできます。
コネクタからリセット信号の出力, 外部リセット信号の入力をサポートしています。
フォトカプラにより入出力部が絶縁
入出力部が内部回路と電気的に分離されているため、外部ノイズ等の異常からコンピュータを保護することができます。(コモン絶縁)
低電流入力
低電流駆動のフォトカプラを採用し、12V 時 1.6mA, 24V 時 3.4mA で動作させることができます。
これにより、本製品の入力抵抗の発熱を低減し、外部電源の低電力化ができます。
12V/24V 混在で使用可
入力部の外部電源電圧として DC+12V~DC+24V が使用できます。
駆動電流+100mA(MAX)の高出力
高電流トランジスタ採用により、1 点あたり最大+100mA までドライブできます。
リセット信号出力/電源状態出力(RSTOUT/P.OUT)
本製品のリセット信号または電源状態をコネクタ CN1 の 28 番ピンから出力しています(JP3 にて選択)。これにより外部回路側にてインタフェースモジュールの状態を検知することができます。
16 点単位に分離独立
入出力部のコモンラインは 16 点単位に独立しているため、16 点ごとに異なる電位の電源を使用できます。
外部リセット入力(RSTIN)
本製品に対して外部からリセットをかけるための入力です。本信号により、出力ラッチ回路等をリセットできます。同時にコンピュータへの割り込み要求信号が入力されます。
タイマカウンタ搭載
タイマカウンタ機能を持っているので、インターバルタイマとして使用できます。ソフトウェアにより、基準クロックを 10μs, 100μs,1ms, 10ms, 100ms から選択でき、分周値を 1~15 まで設定できます。また、このタイマ出力は割り込み要求信号として使用できます。
フレキシブルな割り込み設定
複数の割り込み要求入力をそれぞれ非同期に入力することができます。また、ソフトウェア設定によりコンピュータへの割り込みを要因ごとにマスク設定/マスク解除することができます。
入力ハンドシェーク
外部回路と同期をとってデータ入力できるよう、ストローブ信号入力(STB1), アクノリッジ信号出力(ACK1)をサポートしています。設定により、STB1 入力時、入力データをラッチできます。
出力ハンドシェーク
外部回路と同期をとってデータ出力できるよう、ストローブ信号出力(STB2), アクノリッジ信号入力(ACK2)をサポートしています。
PCI 5V/3.3V 信号環境対応
本製品は、PCI の 3.3V コネクタ、または 5V コネクタで使用できます。

仕様
●RSTIN 入力時間(MIN):51ms●しきい値電流(TYP):‐0.55mA~-1.5mA(印加電圧換算:+3.9V~+9.6V)●しきい値電流(制御)(TYP):‐0.55mA~-1.5mA(印加電圧換算:+3.9V~+9.6V)●パルス出力幅(TYP):120μs±30μs●入力 OFF 電流(MAX):‐0.5mA 以下●入力 OFF 電流(制御)(MAX):‐0.5mA 以下●入力信号電流(制御)(TYP):IIL= -2mA(DC+12V 時)~-4.1mA(DC+24V 時)●入力形式(制御):フォトカプラ入力(シンク型出力対応)●入力応答時間:OFF(TYP):TROFF:80μs●入力応答時間:ON(TYP):TRON:30μs●入力抵抗(TYP):5.6kΩ (逆接続保護ダイオード付き, 漏れ電流対策抵抗付き:1.5kΩ)●入力抵抗(制御)(TYP):5.6kΩ (逆接続保護ダイオード付き, 漏れ電流対策抵抗付き:1.5kΩ)●出力 OFF 時漏れ電流(MAX):IOH= +0.1mA●出力 OFF 時漏れ電流(リセット)(MAX):IOH= +10μA●出力 OFF 時漏れ電流(制御)(MAX):IOH= +100μA●出力形式(リセット):オープンコレクタ出力(シンク型)●出力形式(制御):高電流オープンコレクタ出力(シンク型)●出力応答時間:OFF(TYP):TROFF:110μs (最大負荷時)●出力応答時間:ON(TYP):TRON :30μs(最大負荷時)●占有 I/O ポート数:16 ポート+64 ポート(自動的に割り付けられます。)
質量(kg)
0.2
外形寸法(mm)
ショートサイズ[174.63(D) x 106.68(H)] 基板部のみ
定格電圧(V)
最大出力(MAX):DC+40、最大出力(制御)(MAX):DC+24
対応OS
Interface DOS System(ネットワークモデル) / Interface DOS System(日本語環境モデル) / Interface Linux System (32bit) / Interface Linux System 6 (32bit) / Interface Linux System 6 (64bit) / Interface Linux System 7 (32bit) / Interface Linux System 7 (64bit) / Interface Linux System 8 (64bit) / Windows 10 (64bit) / Windows 10 IoT Enterprise (64bit) / Windows 11 (64bit) / Windows Server 2016 (64bit) / Windows Server 2019 (64bit)
出力電圧(V)
信号:DC+12~DC+24、信号(リセット):DC+5~DC+24、信号(制御):DC+12~DC+24、Low レベル(MAX):VOL= 0.9 以下(IOL= +100mA 時) / VOL= 0.75 以下(IOL= +50mA 以下時)、Low レベル(リセット)(TYP):VOL= 0.4V (IOL= +2.4mA 時)、Low レベル(制御)(TYP):VOL= 0.4V(MAX)(IOL= +2.4mA 時)、+COM 印加電源電圧範囲:DC+12~DC+24、+COM 印加電源電圧範囲_(制御):DC+12~DC+24
入力電圧(V)
+COM 印加電源電圧範囲:DC+12~DC+24、+COM 印加電源電圧範囲_(制御):DC+12~DC+24
入力信号
IN1~IN32、データ制御用:STB1, ACK2, IR.IN1, IR.IN2, RSTIN
絶縁方式
コモン絶縁
入力論理
”1”←”ON” (Low, 短絡) / ”0”←”OFF” (High, 開放)
保証期間
無償:24ヶ月
出力信号
OUT1~OUT32、データ制御用:ACK1, STB2, PULS.OUT1, PULS.OUT2、データ制御用(リセット):RSTOUT/P.OUT、最大電流(MAX):IOL= +100mA/点
使用環境条件
周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~90%(非結露)
出力論理
”1”→”Low” (ON, 短絡) / ”0”→”High” (OFF, 開放)(初期値)
電源仕様
DC+3.3V(±0.3V): 全入出力 OFF 時:0.05A(TYP),全入出力 ON 時:0.25A(TYP)
入力形式
フォトカプラ入力(シンク型出力対応)
入力電圧範囲(V)
信号:DC+12~DC+24、信号(制御):DC+12~DC+24、(MAX)DC+24、(制御)(MAX)DC+24
絶縁抵抗
DC+500V にて 1MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
最大(リセット)(MAX):IOL= +10mA/点、最大(制御)(MAX):IOL= +100mA/点
出力形式
高電流オープンコレクタ出力(シンク型)
占有スロット数
1 スロット
グリーン購入法
適合
I/Oコネクタ
CN1:96 ピンハーフピッチコネクタ(オス) / 使用コネクタ: PCR-E96LMDC-ST+(本多通信工業製)(相当品) / 適合コネクタ: PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
絶縁耐圧(V)
DC+500
データ転送方式
I/O 転送(I/O マップド I/O 方式)
対応バス
PCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32 ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境
グリーンマーク
認定
注意
※入力が ON になっているときや、出力(8 点)当たりに流す電流の合計が+400mA 以上になっているとき、入力抵抗や出力 IC が発熱します。使用条件によって強制空冷が必要になります。また周囲温度によって出力電流のディレーティングを行ってください。
※製品型式の表示に関する注意 インタフェースモジュール型式の末尾が「N」の製品は、「N」が付加されない製品とソフトウェア互換です。Interface Installer、ユーティリティプログラムのインタフェースモジュール型式表示、および Windows のデバイスマネージャ上には「N」が付加されない型式で表示されます。Help やユーティリティ等閲覧、使用する際は「N」が付加されない型式で読み替えてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする