曜日別特売

SPV-363

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(2巻)
注文コード
78107185
品番
ー
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
金属板を腐食させるような物質は含みません。

用途
ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
材質
基材:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1020
厚さ(mm)
0.07
色
ライトブルー
質量(g)
ー
長さ(m)
100
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
0.9
粘着力(N/25mm)
2.25
引張強度(N/20mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする