東洋佐々木ガラス
タンブラー ロングタンブラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
305
高さ(mm)
150
注文コード
78107465
品番
05111【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
ベーシックなデザインで使いやすさ抜群です。食洗器対応です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(mL)
305
高さ(mm)
150
最大径(Φmm)
59
口径(mm)
59
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可