タンブラー タワー ブラック
丈夫で熱に強く割れにくい!トライタン樹脂製タンブラー
シンプルで清潔感のあるデザインのタンブラーです。洗面所のアメニティとしてはもちろん、ご自宅でもお使いいただけます。
人体に影響する可能性が示唆される化学物質(BPA)を含まず、強度、透明度、耐熱性がある【イーストマン Tritan(TM)】【トライタン(TM)】を使用している安全な製品です。
- 材質
- 本体:コポリエステル樹脂
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 60
- 内容量(mL)
- 200
- 耐熱温度(℃)
- 120
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 7×7×9.4
- 内容量
- 1個
タンブラー の新着商品
カテゴリ































