曜日別特売
DH-XVR5104C-I3【ワケあり】 4チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P スマート1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー) 78107551

4チャンネル ペンタブリッド 5M-N/1080P スマート1U アナログレコーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
78107551
品番
DH-XVR5104C-I3【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264
質量(kg)
0.49
消費電力(W)
4以下
電源
DC12V、1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
204.6×210.9×45.6
対応
(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応
HDD
1SATAポート、最大16TB
解像度
HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性
ONVIF
OS
産業用プロセッサ
保管温度(℃)
-10~+55
ネットワークタイプ
1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45)
プロトコル
HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P
各種認証
FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024
動作湿度(%RH)
10~90
対応ブラウザ
Chrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格
1Port
USB
2USBポート(USB2.0)
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44097499
2026-05-29
用途: 依頼納品
株式会社セキュリティ結マール卸売・小売業

昔より高くなったが、機器の性能は良くなった。
最近は、入荷したら、起動して、製品チェックするようにしてる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする