曜日別特売
KS20-220-240【ワケあり】 抗菌OPPシート 服部 78108050

抗菌OPPシートイメージ画像

KS20-220-240【ワケあり】 抗菌OPPシート 服部 78108050
KS20-220-240【ワケあり】 抗菌OPPシート 服部 78108050
KS20-220-240【ワケあり】 抗菌OPPシート 服部 78108050
KS20-220-240【ワケあり】 抗菌OPPシート 服部 78108050
KS20-220-240【ワケあり】 抗菌OPPシート 服部 78108050
KS20-220-240【ワケあり】 抗菌OPPシート 服部 78108050
KS20-220-240【ワケあり】 抗菌OPPシート 服部 78108050

抗菌OPPシート

(17件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1冊(1000枚)
寸法(mm)
220×240
注文コード
78108050
品番
KS20-220-240【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

シートに付着する菌の増殖を防ぎます。
安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)

用途
お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
220×240
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
OPP
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
120
注意
※電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)。
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※抗菌効果はフィルム接触面のみになります。
※火気に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89753133
2026-05-07
用途: 弁当除菌
卸売・小売業

量もたくさんありますが、大きさが少し大きいので半分に切って使用します。

1人が参考にしています
2026-04-29
用途: おむすび包装

薄くてもしっかりしており、使いやすかったです。
発送も早くて助かりました。

対象商品 : 89753133
2025-02-03
用途: おにぎりの小分け包装
想結 様(飲食業)

小分け包装にし販売するおにぎりの移動販売を行っております。硬すぎず柔らかすぎないシートでかなり使いやすいです。
食中毒が怖い為、リピート必ず致します。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品 : 89753151
2022-12-07
用途: 料理の上にふわっとかけます
サービス業

前菜だけ先に作っておくのでその上にふわっと個々にかけます
大変薄手です

対象商品 : 89753133
2022-11-09
用途: おにぎりパック時に使用
製造業

おにぎりをパックする際使用しています。
薄くてもしっかり扱いやすく、
食品の乾燥も防ぎ、抗菌なので安心です。

2人が参考にしています
対象商品 : 89753151
2022-07-11
用途: ピザ販売用の、バジルの上に乗せて真空パックの袋に入れます。
飲食業

他社よりも、価格が安くて抗菌で、レンジ可能で良かったです。

対象商品 : 89753142
2021-07-15
用途: 食品の個包装用に使用
卸売・小売業

使いやすいです。抗菌シートという点でも安心して使えます。

対象商品 : 89753167
2020-12-04
用途: フルーツサンドのラッピング
WAKUBASE 様(飲食業)

大きさもちょうど良く枚数も沢山なのでとても良いです。また別で焼きそばの容器くっつき防止の敷物としても使っていますが、熱にも強くレンチンしても問題ないのでサイズ違いで愛用しています。
また注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする