七星科学研究所
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR24
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数・コンタクト形状・定格電流
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
16
コンタクト形状
オス
定格電流(A)
5
注文コード
78108251
品番
NR2416AD(F)M【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,298
¥
2,698
バスケットに入れる
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シェルサイズ
24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
種類
丸型
極数
16
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
ロック
ワンタッチロック方式
コンタクト形状
オス
嵌合相手コネクタ
NR2416PF
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません