ユニット
熱中症対策ポスター 熱中症を防ごう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108768
品番
HO-503
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
事務所などの屋内掲示に最適です。
用途
熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。
トラスコ品番
451-9477
材質
紙
縦(mm)
728
横(mm)
515
表示内容
熱中症を防ごう