曜日別特売

熱中症対策ポスター 熱中症を防ごう

熱中症対策ポスター 熱中症を防ごう - ユニット

熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
事務所などの屋内掲示に最適です。

用途
熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。
トラスコ品番
451-9477
材質
紙
縦(mm)
728
横(mm)
515
表示内容
熱中症を防ごう
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78108768HO-503
¥280
¥249
¥274(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする