フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SKSP01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
8L
5L
6L
7L
8L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78111035
品番
9204+SKSP01
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP01とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
サイズ
8L
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
97
色
蛍光イエロー
胸囲(cm)
148
ファン
ブラック×ブルー
最大風量(L/sec)
60
最大電圧(V)
7.2
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。