フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
胸囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
胸囲(cm)
142
注文コード
78111331
品番
9203+SK25011
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
サイズ
5L
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
76
ファン
ブルー
色
蛍光イエロー
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。