曜日別特売
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970

フロントスタイル

9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970
9207+SK25012 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維) 78111970

空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25012 ロングケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード78111970品番9207+SK25012
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
50
色
蛍光イエロー
ファン
ブラック
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする