※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW20(K)-D Series
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
1/8
1/8
1/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ケース
ポリカーボネートケース
ポリカーボネートケース
ケースガード付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78115680
品番
AW20-01BG-D
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
管接続口径
1/8
ブラケット
ブラケット付
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フロート式オートドレン
オートドレンなし
オプション
【ドレン排出口】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし