両脇ポケット
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25011
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
5L
3L
4L
S
M
LL
L
6L
色
ダークネイビー、ファン:ブラック
ダークネイビー、ファン:ブラック
ブルー、ファン:ブラック
ストーン、ファン:ブラック
ダークネイビー、ファン:グレー
オリーブ、ファン:ブラック
オリーブ、ファン:グレー
ストーン、ファン:グレー
ダークネイビー、ファン:ブルー
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
78134230
品番
E9209+SK25011
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
仕様
7 ダークネイビー/5L/12 ブラック/F,7DNV/5L12BK/F
色
ダークネイビー、ファン:ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
74
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。