左袖ペン差し付
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK23011
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
色
ストーン、ファン:レッド
オリーブ、ファン:グレー
オリーブ、ファン:ブラック
オリーブ、ファン:レッド
ストーン、ファン:グレー
ストーン、ファン:ブラック
ストーン、ファン:レッド
ダークネイビー、ファン:グレー
ダークネイビー、ファン:ブラック
ダークネイビー、ファン:レッド
ブルー、ファン:ブラック
全65種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
78134248
品番
E9208+SK23011
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
色
ストーン、ファン:レッド
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
27
仕様
3 ストーン/3L/16 レッド/F,3ストーン3L16レッドF
着丈(cm)
72
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。