MROCAT
パレットバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78141248
品番
C0092-20
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
パレット荷物の荷崩れ防止に。
材質
麻布
色
カーキ
質量(g)
約630
寸法(cm)
20×460
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※一部ゴムを使用しておりますので直射日光を避けて保管してくだい。