曜日別特売
AR3103 APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141510

AR3103 APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141510
AR3103 APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141510
AR3103 APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141510

APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78141510
品番
AR3103
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。
低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応。高さが低いため、キャビネットの下、デスクの下、遠隔オフィスや支店スペースなどにも設置でき、IT機器を安全かつ目立たずに設置できます。

付属品
キャスター、ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネル
その他
【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】12歳以下
幅(mm)
600
質量(kg)
58.97
許容荷重(kg)
272.2 動荷重、272.2 静荷重
高さ(mm)
658
ピッチ(mm)
【前後マウントレール】191~920.8
奥行(mm)
1070
適合規格
UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間
無償保証期間:5年間
取付け方法
ラックマウント不可
幅(inch)
【ラック】19
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
ラックエンクロージャー
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする