曜日別特売
AR7708 APC NetShelter SX 排気循環防止用キット AR7708 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141555

APC NetShelter SX 排気循環防止用キット AR7708

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1式
注文コード
78141555
品番
AR7708
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

このキットは、垂直のマウント フランジとエンクロージャの側面パネルとのギャップを閉じることで、エンクロージャ内の熱排気の再循環を防止します。
このキットには、42U と 48U のエンクロージャの高さに適したコンポーネントが含まれています。

付属品
インストールガイド
幅(mm)
19
質量(kg)
0.25
色
黒
高さ(mm)
2134
奥行(mm)
19
保証期間
無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする