Mum 2Mum
バンダナタイプ ラージ M2Mシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
アズワン品番
69-1222-59
注文コード
78144791
品番
M2M-SBAEDEN
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
介護の負担を軽減する大人のよだれかけ
3層仕立てで水分を瞬時に吸収し服には染みない。
バンダナの形で大人がつけても恥ずかしくない。
仕様
留め具:スナップボタン3個(首周りにあわせて3段階に調節)
サイズ(cm)
48×29
首廻り(cm)
約36~43
アズワン品番
69-1222-59
素材
表地/綿100%、中地/ポリエステル100%、裏地/ナイロン100%、縁取り/綿50%・ポリエステル50%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000