Mum 2Mum
バンダナタイプ ラージ M2Mシリーズ
介護の負担を軽減する大人のよだれかけ
3層仕立てで水分を瞬時に吸収し服には染みない。
バンダナの形で大人がつけても恥ずかしくない。
仕様
留め具:スナップボタン3個(首周りにあわせて3段階に調節)
サイズ(cm)
48×29
首廻り(cm)
約36~43
素材
表地/綿100%、中地/ポリエステル100%、裏地/ナイロン100%、縁取り/綿50%・ポリエステル50%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78143050
M2M-SBAEMSH
69-1222-64
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78144039
M2M-SBAEDPI
69-1222-58
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78144486
M2M-SBACHO
69-1222-69
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78144791
M2M-SBAEDEN
69-1222-59
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78145448
M2M-SBAMIN
69-1222-62
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000