MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545

MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545
MDK-TS06-LVN ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ MEDIK(メディク) 78145545

ULTRAWAVE 充電式歯ブラシ除菌キャップスリム 防水モデル MDK-TS06シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード78145545品番MDK-TS06-LVN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,620

完全防水だからキャップ内の汚れが気になるときも丸ごと水洗い!衛生的に歯ブラシを保管することが可能です。
おうちでの使用はもちろん、お出かけの際の歯ブラシの持ち運びにも便利。
オフィスや学校での歯ブラシの保管もスタイリッシュに!
完全防水・IPX7とは水深1m以内で30分間防水機能を維持できる、非常に高いグレードです。
製品内部に付着した、歯みがき粉などの汚れを流水で洗浄し、衛生的に使用できます。
わずか32g重量はタマゴよりも軽いたったの32g。職場や学校への持ち運び、旅行に行くときや、ちょっとしたお出かけのときにも気軽に携帯できます。
頻繁な充電不要(月に一回程度)除菌ケースを1日に2回使う場合なら、充電せずに30日間の連続使用が可能。つまり月に一度だけの充電でOK! ほとんど充電する必要がありません。
※商品仕様は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。※一部販売していないカラーもございます。ご了承ください。

セット内容マグネットケーブル:本体、取扱い説明書、充電ケーブル材質ABS、PC、石英、シリコン寸法(mm)約24×54.8×35.2質量(g)32電源DC5V/1A時間除菌:3分波長(nm)UV:260~275バッテリーリチウムポリマー 3.7V 120mAh充電時間約2時間保証期間1年間アズワン品番60-9625-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※商品仕様は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。●※一部販売していないカラーもございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする