曜日別特売
TC-0023-005 ステンレスアイスキューブ MARKLESS STYLE 78148406

サイズ

TC-0023-005 ステンレスアイスキューブ MARKLESS STYLE 78148406
TC-0023-005 ステンレスアイスキューブ MARKLESS STYLE 78148406

ステンレスアイスキューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
78148406
品番
TC-0023-005
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

そのまま冷凍庫に入れて冷やすだけで氷の代わりに使用できる、ステンレス製のアイスキューブです。
氷のように溶けず飲み物が薄まらないため、ゆったりとお飲み物を楽しめます。
また洗うことで何度も繰り返しご使用いただけます。

色
本体:シルバー
サイズ(mm)
アイスキューブ/W27×H27×D27 ケース/W61×H32×D32
素材
アイスキューブ/ステンレス(18-8)、水 他 ケース/PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする