JSR-014 充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用) ビーカム 78148467

商品単体画像

JSR-014 充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用) ビーカム 78148467
JSR-014 充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用) ビーカム 78148467
JSR-014 充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用) ビーカム 78148467
JSR-014 充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用) ビーカム 78148467
JSR-014 充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用) ビーカム 78148467
JSR-014 充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用) ビーカム 78148467
JSR-014 充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用) ビーカム 78148467
JSR-014 充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用) ビーカム 78148467

充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78148467
品番
JSR-014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

ワンタッチで自動的に脱気できる充電式真空ライスストッカーです! 虫や湿気から食品を守り、保存期間を延ばす優れたライスストッカーです。
気圧センサー内蔵で、米びつ内の空気圧が-15Kpaを超えると気圧を自動で調整して-20Kpaに維持します。真空米びつと食品が空気と触れにくくなり、酸化のスピードを遅らせられます。
食材を真空保存容器に入れると、最大3ヶ月間、本来の風味を保つことができます。通常保存より保存期間が12倍長くなります。 (食材によって異なります。)
【<40dB低騒音】空気を抜き出すときは少し音がしますが、睡眠中や作業中でも音が気にならず、生活の妨げになりません。
丈夫な食品レベルABS素材でできたライスストッカー、無臭と安全でずっと長く使い続けることができますよ。
1500mAh大容量バッテリーを搭載し、一度のフル充電で約3週間(1日1回の使用を想定)使用できます。
本体とフタのみというシンプルな構造で、パーツはフラットな形状のため手入れしやすいです。(
フタは布で拭くだけ)
お米の他にも小麦粉、海苔、コーヒー豆、乾物、生薬、お茶、パン、食べかけのスナック菓子などを保管するだけでなく、猫や犬のキャットフードやドッグフードを保管するペットフードストッカーとしても使用できます。

付属品
USB Type-C充電ケーブル
材質
デフレーター/ボタン/ハンドル:HIPS、上蓋/内蓋/ライスバケツ:ABS、内蓋シール/デフレーターシール/米バケツ足/エアポンプショックアブソーバー:シリコン
質量(kg)
1.85
容量(L)
14
定格電圧(V)
DC 3.7
ケーブル長(m)
1
容量(kg)
積米最大収:12 (推奨は10)
充電電流(A)
800~900
充電時間(時間)
4~6
バッテリー容量(mAh)
1500
サイズ(mm)
345×285×255
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする