曜日別特売
7224139787 DJI Mic Mini 2(1 TX + 1 RX) DJI 78155056

7224139787 DJI Mic Mini 2(1 TX + 1 RX) DJI 78155056
7224139787 DJI Mic Mini 2(1 TX + 1 RX) DJI 78155056

DJI Mic Mini 2(1 TX + 1 RX)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード78155056品番7224139787
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DJI Mic Mini 2は、さまざまな服装に合わせられるマルチカラーマグネットカバーを備えた、コンパクトなワイヤレスマイクです。3つの音声トーンプリセット、異なるトランスミッターとの接続や、DJI OsmoAudioが高品質な音声を提供します。長時間バッテリーとオールインワン収納により、手軽に制作を楽しめます。
DJI Mic Mini 2 トランスミッターの重量はわずか約11gで、快適に装着できます。取り外し可能なマグネティッククリップは、マイクの取り付向きを横向きや逆さまにして装着することができます。マイクの向きを調整することにより、あらゆるシーンで最適な音声を収録できます。
無指向性のDJI Mic Mini 2は、2台のトランスミッターと同時に接続できるので、離れた音源でもクリアに録音できます。また、取り外し可能なマグネティッククリップにより、マイクの向きを正確に音源へ向けることができます。高音質な48kHz/24bitオーディオで原音に忠実に再現した録音も可能です。
自動リミッターを有効にすると、DJI Mic Mini 2は、音声入力が大きすぎる場合、自動的に音量を下げ、クリッピングを防いで、信頼性の高い音質を確保します。これは特に、コンテンツクリエーターにとって便利です。
DJI Mimoアプリでセーフティトラックを有効にすると、DJI Mic Mini 2はデュアルトラックで録音できます。メイントラックは通常の音量で、2つ目のトラックはメイントラックより6dB低い音量で録音することでクリッピングや歪みを防ぎます。ライブイベントなどで起こりやすい急な音量の変化に対応し使用可能な音声を確実に捉えることができます。
モバイルレシーバーは、グリーンライトモードではDJI Mic MiniとDJI Mic Mini 2の中から任意の2つのトランスミッターとペアリングでき、ブルーライトモードではMic Mini、Mic Mini 2、Mic 2、Mic 3の中から任意の2つのトランスミッターとペアリングできます。
Osmo Pocket 3、Osmo 360、Osmo Nano、Osmo Action 6などのデバイスは、追加のレシーバーなしでDJI OsmoAudio経由で最大2台のDJI Mic Mini 2トランスミッターと直接接続でき、48kHz 24-bitのスタジオ品質オーディオを手軽に実現します。
トランスミッターは最大11.5時間、レシーバーは最大10.5時間の動作が可能です。フル充電の充電ケースを使用すれば、48時間
まで延長できます。長時間のインタビューでもライブストリームでも、シームレスなクリエイティビティと途切れることのないインスピレーションをお楽しみください。

付属品DJI Mic Mini 2 トランスミッター ×1 / DJI Mic Miniレシーバー ×1 / DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー) ×1 / DJI Mic Mini 2 マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック) ×1 / DJI Mic Mini 2 マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) ×1 / DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ ×1 / DJI Mic 3 マグネット ×1 / DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ ×1 / DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C) ×1 / DJI Mic Miniカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS) ×1 / DJI Mic USB-C 充電ケーブル ×1 / DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする