DJI Lito X1 充電ハブ
集電機能に対応し、複数のバッテリーの残量を、最も残量の多いバッテリーに集約できます。DJI 65W ポータブル充電器と併用することで、3つのバッテリーを同時に並列充電*でき、3つのインテリジェント フライトバッテリーを約87分で、3つのインテリジェント フライトバッテリー Plusを約130分でフル充電できます*。
* 並列充電を行うには、同一モデルのバッテリーと、45 W以上の出力を備えたPD対応充電器が必要です。並列充電中は、まず残量が少ない2つのバッテリーが、最も残量の多いバッテリーと同程度になるまで順次充電され、その後3つのバッテリーが同時にフル充電されます。
- 付属品
- 充電ハブ×1
- 入力
- 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V、最大3.25 A
- 互換性
- DJI Lito X1
- 動作温度(℃)
- 5~40
- 内容量
- 1個
注意
※充電器は同梱されていません。カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ