DJI Lito シリーズ 360°プロペラガード

DJI Lito シリーズ 360°プロペラガード - DJIDJI Lito シリーズ 360°プロペラガード - DJI

軽量のDJI Lito シリーズ 360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、障害物による怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を向上させます。初心者がより自信を持って飛行できるようになり、室内や障害物がある場所での飛行に便利です。

付属品
360°プロペラガード(セット)×1
質量(g)
94
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
347×162×59(1枚)【取り付け後】347×412×84
互換性
DJI Lito X1、DJI Lito 1
内容量
1式
注意
※1. プロペラガードをDJI Lito X1またはDJI Lito 1に取り付ける前に、必ず機体ファームウェアがv01.00.0100以降に更新されていることを確認してください。更新されていない場合、飛行の安定性を保証できません。
※2. プロペラガードを取り付けた後には、機体の重量は250 gを超えます。飛行する前に、現地の法律および規制を確認し、厳守してください。必要に応じて、飛行前に関連する政府関連機関から必要な承認と許可を得てください。
※3. 風の強い環境ではプロペラガードを使用しないでください。
※4. プロペラガードを取り付けた状態で飛行する場合、機体の電力性能および映像伝送性能に影響があります。アプリ上で常に映像伝送の信号強度を確認しながら飛行速度を抑え、注意して操作してください。送信機使用時の最大離陸高度は1500 m、最大飛行高度は120 m、最大航続距離は500 mです。
※5. プロペラガードを取り付けた状態で飛行する場合、機体の障害物検知性能に影響があります。可能な限り開けた場所で飛行してください。
※6. 規制要件は国や地域によって異なります。EUおよび英国では、プロペラガードを取り付けてはいけません。そうした場合、機体の総重量が適用される規制の重量制限を超過し、追加の運用要件が生じる可能性があります。飛行前に、現地の法律や規制を確認、遵守してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781548557224142763
オープン
¥4,200
¥4,620(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする