DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus
最大飛行時間52分*を誇り、周囲をより多く探索し、安心して飛行できます。
* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。
- 付属品
- インテリジェント フライトバッテリー Plus×1
- 温度(℃)
- 【充電】5~40
- バッテリー
- Li-ion
- 互換性
- DJI Lito X1、DJI Lito 1
- バッテリー容量(mAh)
- 4680
- モデル
- BWXGP1-4680-7.16
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ


























