曜日別特売
- 薬用フィトンチッド歯みがき ハニック・ホワイトラボ 78158030

- 薬用フィトンチッド歯みがき ハニック・ホワイトラボ 78158030
- 薬用フィトンチッド歯みがき ハニック・ホワイトラボ 78158030
- 薬用フィトンチッド歯みがき ハニック・ホワイトラボ 78158030
- 薬用フィトンチッド歯みがき ハニック・ホワイトラボ 78158030
- 薬用フィトンチッド歯みがき ハニック・ホワイトラボ 78158030

薬用フィトンチッド歯みがき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78158030
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

口臭予防特化ハミガキ。
香りでごまかすのではなく、臭いそのものを分解し、"無臭"にすることをコンセプトに開発。
シラカバ・ヒノキ・マツ・ユーカリなど約30種類の森林植物抽出液"フィトンチッド"を配合しました。
フッ素950ppm配合。歯のカルシウムと結びついて歯質強化&虫歯予防。
血行を促進して歯茎を活性化するビタミンE配合。口臭の原因である歯周病も予防。
発泡剤不使用。泡立たないので電動歯ブラシにも適しています。
低研磨なので、歯茎に優しく、じっくりと磨けます。
キシリトール配合

成分
湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、清掃剤:無水ケイ酸、香味剤:香料、サッカリンNa、可溶剤:POE硬化ヒマシ油、粘結剤:CMC・Na、溶剤:無水エタノール、清涼剤:ハッカ油、メントール、安定剤:酸化Ti【薬用】フッ化ナトリウム、酢酸トコフェロール、矯味剤:キシリトール、保存剤:パラベン
材質
キャップ/PP、チューブ/PE・M
容量(g)
80
使用上の注意
※傷などに直接つけないでください。※発疹などの異常が出たら使用を中止し、医師に相談してください。※目に入ったら、こすらずすぐに充分洗い流し、異常が残る場合は眼科医に相談してください。
アズワン品番
65-1712-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする