34M19-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/34インチ PCモニター対応/アスペクト比 21:9/マグネット着脱式/808x342mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減 StarTech.com 78164086

34M19-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/34インチ PCモニター対応/アスペクト比 21:9/マグネット着脱式/808x342mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減 StarTech.com 78164086
34M19-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/34インチ PCモニター対応/アスペクト比 21:9/マグネット着脱式/808x342mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減 StarTech.com 78164086
34M19-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/34インチ PCモニター対応/アスペクト比 21:9/マグネット着脱式/808x342mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減 StarTech.com 78164086
34M19-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/34インチ PCモニター対応/アスペクト比 21:9/マグネット着脱式/808x342mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減 StarTech.com 78164086

覗き見防止プライバシーフィルター/34インチ PCモニター対応/アスペクト比 21:9/マグネット着脱式/808x342mm/光沢・非光沢両対応/ブルーライト低減34M19-PRIVACY-SCREEN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164086
品番
34M19-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

機密情報の保護:34インチ アスペクト比21:9モニターに対応する 覗き見防止プライバシーフィルター。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。オフィスやフリーアドレス、共有スペースなどの業務環境において、周囲からの覗き見をブロック。TAA準拠
マグネット着脱式:幅5mmの超薄型マグネットストリップ採用。表示領域を妨げない省スペース設計で、ベゼル幅の狭い薄型モニターにも対応。工具不要の装着・取り外し。付属のプラスチックタブによる画面への密着固定と、繰り返し使用時のエッジ反り防止
快適で高品質な視認性:第三者機関試験済み。380~450nm帯ブルーライトを47%軽減。光透過率62%で画面の鮮明さを向上。光沢仕上げとマット(つや消し)仕上げの両面仕様により、照明環境に応じた快適な視認性を提供。
作業環境に適したスクリーン保護:キズ・指紋・ほこりへの耐性を備えたのぞきみ防止液晶保護フィルム。オフィス、受付カウンター、共用デスクなどの業務環境に対応。ベゼルレスまたは全面ガラス仕様モニター専用

用途
機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
画面表面をキズ・指紋・ホコリから保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
仕様
●アスペクト比:21:9●材質:プラスチック●製品長さ:342 mm●製品幅:808 mm●製品高さ:0.5 mm●製品質量:155 g●付属品:マグネット取り付けストリップセット、拭き取り布、クイックスタートガイド
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※段差のあるベゼル付きディスプレイには非対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする