イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオネット 25×20mm目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
白
白
緑
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
78165791
品番
2520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
防風・防鳥・防獣ネット。
用途
・風よけ、簡易フェンスに
・トンネル栽培で鳥よけに
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに
色
白
材質
ポリエチレン
寸法(m)
2×50
防風率(%)
約10%
目合い(mm)
25×20目
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません