ダイオネット 25×20mm目
防風・防鳥・防獣ネット。
- 用途
- ・風よけ、簡易フェンスに
・トンネル栽培で鳥よけに
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに
- 材質
- ポリエチレン
- 寸法(m)
- 2×50
- 防風率(%)
- 約10%
- 目合い(mm)
- 25×20目
- 内容量
- 1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ
























![飛散防止型捕虫ランプ BL-GUARD VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 飛散防止型捕虫ランプ BL-GUARD VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82761720-260903-02.jpg)
