2520 ダイオネット 25×20mm目 イノベックス(旧:ダイオ化成) 78165800

ダイオネット 25×20mm目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
色緑
内容量1巻注文コード78165800品番2520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

防風・防鳥・防獣ネット。

用途
・風よけ、簡易フェンスに
・トンネル栽培で鳥よけに
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに
色
緑
材質
ポリエチレン
寸法(m)
2×50
防風率(%)
約10%
目合い(mm)
25×20目
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする