曜日別特売
264167 マイクロファイバーカラフル雑巾25枚入 オカザキ 78167069

264167 マイクロファイバーカラフル雑巾25枚入 オカザキ 78167069
264167 マイクロファイバーカラフル雑巾25枚入 オカザキ 78167069

マイクロファイバーカラフル雑巾25枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット(25枚)
注文コード
78167069
品番
264167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

超極細繊維で汚れをスッキリ落とす!マイクロファイバーカラフル雑巾・25枚入り
優れた吸水性で、乾きが早く便利な雑巾です。油汚れにも!
カラフルな5色で使い分けにも!ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー

材質
ポリエステル85%以上、ナイロン15%未満
寸法(mm)
約W200×約D300
質量(g)
約18(1枚あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする