グリーンポット
バーウッド キューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ブラック
容量(L)
18
18
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78167507
品番
GA-3031BK
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
本物の焼き杉と間違うような仕上げのクオリティーが特徴的です。
質量(kg)
6.2
色
ブラック
容量(L)
18
寸法(cm)
31
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×315×315
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×265×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。吸水性が高い素材の為、寒冷地での凍害の恐れのある場所でのご利用はお薦めしません。素材の特性により表面が白くなる白華現象や、乾燥収縮などによるクラック、塗装剥がれが発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません