グリーンポット
バーウッド キューブ
本物の焼き杉と間違うような仕上げのクオリティーが特徴的です。
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(cm)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78167446
GA-3031GY
6.2
グレー
18
31
315×315×315
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167507
GA-3031BK
6.2
ブラック
18
31
315×315×315
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167550
GA-3040GY
11.6
グレー
45
40
400×400×405
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168469
GA-3040BK
11.6
ブラック
45
40
400×400×405
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。