グリーンポット
バーウッド キューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ブラック
容量(L)
45
18
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78168469
品番
GA-3040BK
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
本物の焼き杉と間違うような仕上げのクオリティーが特徴的です。
質量(kg)
11.6
色
ブラック
容量(L)
45
寸法(cm)
40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×400×405
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×340×390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。吸水性が高い素材の為、寒冷地での凍害の恐れのある場所でのご利用はお薦めしません。素材の特性により表面が白くなる白華現象や、乾燥収縮などによるクラック、塗装剥がれが発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません