C15【ワケあり】 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ 78176178

酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本ホース長さ(m)5質量(kg)1.85注文コード78176178品番C15【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980
用途酸素・アセチレン用商品状態※理由あり(未使用・開封済み)ホース長さ(m)5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)1.85ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 酸素溶接用
株式会社 ナグ・エスイーディ

ホースが、経年で硬くなってしまったので、入れ替えました。
柔らかくなったので、取り回しも軽く助かります。

対象商品 : 39287963
2021-04-27
用途: 高所での修理作業(補修、補強)
會澤高圧コンクリート株式会社

貯蔵サイロ上部の修繕で使用しましたが、
階段での上り下り時に軽量で持ち運びに非常に助かりました。

対象商品 : 39287936
2020-10-05
用途: ガス溶接時
東英自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

素材がしっかりしてて安心して使用してます。
とても良い商品です

1が参考にしています
対象商品 : 39287936
2018-02-09
用途: 溶接用
サービス業

全く問題なく使えます。色分けもはっきりして、安全に使用出来ています。ホースが綺麗になって、とても気持ち良いです。

対象商品 : 39287936
2017-03-07
用途: ガス溶接機で鉄パイプを曲げるときに使用
一般財団法人日本サイクルスポーツセンター自動車・二輪車・自転車関連業

ホースのエアー漏れに気づき注文・即納
大変助かりました。カプラもしっかり装着できました。

対象商品 : 39287936
2015-09-03
用途: 空調機修理
小島メンテナンス建設業・工事業

購入前ですが、5mカプラー式には、他に取扱い無く魅力を感じる。
ホースが細く、しなやかで、軽量で有れば購入したいが、他メーカー
の様な商品情報が無く、判断しかねる。
内径、外形、重量の記載を希望。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 39287945
2014-09-29
用途: 金型に熱を入れ焼きを入れる。鉄骨を切断。

使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする