曜日別特売
DL-90702 両面窓ガラスクリーナー 磁石式 窓掃除 両面同時拭き 強力マグネット 落下防止バンド付 ガラス厚3~8mm対応 ディーエーピーネットワーク 78176878

 

DL-90702 両面窓ガラスクリーナー 磁石式 窓掃除 両面同時拭き 強力マグネット 落下防止バンド付 ガラス厚3~8mm対応 ディーエーピーネットワーク 78176878
DL-90702 両面窓ガラスクリーナー 磁石式 窓掃除 両面同時拭き 強力マグネット 落下防止バンド付 ガラス厚3~8mm対応 ディーエーピーネットワーク 78176878
DL-90702 両面窓ガラスクリーナー 磁石式 窓掃除 両面同時拭き 強力マグネット 落下防止バンド付 ガラス厚3~8mm対応 ディーエーピーネットワーク 78176878

両面窓ガラスクリーナー 磁石式 窓掃除 両面同時拭き 強力マグネット 落下防止バンド付 ガラス厚3~8mm対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード78176878品番DL-90702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

窓ガラスの内側と外側を同時に掃除できる両面窓ガラス磨き器。マグネットで挟み込むだけで、片側からの操作で両面を一度にきれいにできます。厚さ3~8mmのガラスに対応し、高所の窓や手の届きにくい場所も安全に清掃可能。落下防止バンド付きで安心して使用できます。交換用吸水マット付きで繰り返し使え、手間を減らしながら効率よく窓掃除ができる便利なクリーニングアイテムです。

用途高所や手の届きにくい窓の内外同時清掃やベランダ・浴室のガラス掃除に。セット内容本体 ×1・交換用吸水マット ×2・交換用留め具 ×4寸法(mm)160×135×45質量(g)518機能両面同時掃除(内側・外側同時清掃)・マグネット式・落下防止バンド付き・簡単操作設計適合ガラス厚(mm)約3~8
注意
※ガラス厚(3~8mm)を確認し強い衝撃を与えず使用し、落下防止バンドを必ず装着してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする