rPDU Adv G2、SM、3PH、208V、50A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78177761
品番
APDU11451SMJ
参考基準価格(税別)¥624,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched Plus (Switched Metered)、14.4kW、3相、208V、50A、CS8365C、日本

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする