rPDU Adv G2、SW、0U、3PH、415V、80/100A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78177858
品番
APDU11550SW
参考基準価格(税別)¥1,219,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched、0U、三相、415 V、80/100 A、型番 5125P6W、コンセント36口

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする