曜日別特売
P2226H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78177885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P2226H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78177885
P2226H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78177885
P2226H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78177885
P2226H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78177885
P2226H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78177885

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78177885
品番
P2226H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

P2226H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー
Dell Pro P-22モニター(P2226H)は、限られたデスクスペースにもすっきりと収まるコンパクトなサイズ感と、ビジネス向けの充実した調整機能を両立させた21.5インチのフルHD(1920×1080)モニターです。
プロフェッショナル向けの「Pシリーズ」ならではの優れたエルゴノミクス設計を採用しており、上下の高さ調整、画面の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて縦長で使えるピボット(縦横回転)に対応。ユーザーの体型や作業スタイルに合わせた最適なポジションにセットできます。
また、3辺極細ベゼルデザインにより、複数台を並べるマルチモニター環境でも視線移動がスムーズです。DisplayPortやHDMI、VGAに加え、周辺機器をスマートにまとめられるUSBハブ機能も搭載。目の負担を軽減するComfortView Plus機能も備え、コンパクトながらオフィスワークの生産性を最大限に高める信頼の一台です。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1500:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ダークグレー
端子
HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USBType-B5Gbpsアップストリーム、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリーム
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
IPS
注意
※良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする