曜日別特売
P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies 78177901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies 78177901
P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies 78177901
P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies 78177901
P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies 78177901
P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies 78177901

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラックP2426HEB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78177901
品番
P2426HEB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Dell Pro P-24 USB-Cハブ会議モニター(P2426HEB)は、オンライン会議に必要なすべての機能を1台に集約し、スムーズなWebコラボレーションを実現する23.8インチのビデオ会議特化型モニターです。
1. 充実したビデオ会議専用ハードウェア
本体上部に高画質な5MP(500万画素)のポップアップ式カメラを標準搭載しています。使わないときは収納できるためプライバシー面も安心です。さらに、ノイズキャンセリングマイクとデュアル5Wスピーカーを内蔵しており、外付けの機材を用意することなく、これ1台でクリアな音声によるWeb会議をすぐに始められます。
2. ケーブル1本で完結する高機能ハブ
最大90Wの電力供給が可能なUSB-Cアップストリームポートを搭載しています。ノートPCと接続すれば、画面出力・データ転送・PCへの給電がケーブル1本で完了。有線LAN(RJ45)ポートも備えているため、ネットワーク環境も同時に安定させることができます。
3. 快適なエルゴノミクスと高い視認性
ビジネスに最適な解像度1920×1080(フルHD)のIPSパネルを採用。プロフェッショナル向けの「Pシリーズ」として、高さ調整、傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、縦横回転(ピボット)のフル調整に対応したスタンドを備えています。3辺極細ベゼルでマルチモニター化もしやすく、オフィスでもリモートワークでもWeb会議と日々のデスクワークの質を劇的に向上させる1台です。

表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1500:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
端子
HDMI/s(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)ポート/s、displayPortOut1.4ポート/s、USBType-A5Gbpsダウンストリームポート/s、USBType-B5Gbps上りポート/s、USB-C5Gbps上りポート、RJ45イーサネットポート/s、GbE、USBType-A5Gbps下りポート、バッテリー充電対応1.2、USB-C5Gbpsダウンストリームポート/s
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
注意
※良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする