曜日別特売
P2426H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78180247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P2426H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78180247
P2426H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78180247
P2426H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78180247
P2426H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78180247
P2426H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies 78180247

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレーP2426H

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78180247
品番
P2426H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

P2426H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー
Dell Pro P-24モニター(P2426H)は、日々のオフィスタスクやテレワークの標準機として圧倒的な人気を誇る、23.8インチのフルHD(1920×1080)ビジネス向け定番モニターです。
1. ビジネスの標準となる快適な画面設計
最も汎用性が高い23.8インチのサイズに、広視野角で色再現性に優れたIPSパネルを採用しています。どの角度から見ても色味が変わりづらく、3辺極細ベゼルデザイン(超薄型ベゼル)を採用しているため、2台並べてマルチモニター環境を構築した際も、画面間の境界線が気にならずシームレスに視線移動が行えます。
2. 周辺機器を集約する豊富なインターフェース
映像入力には、定番のHDMIやDisplayPortに加え、レガシーなPC環境やオフィスの既存システムとも接続しやすいVGAポートを搭載。さらに、マウスやキーボード、USBメモリなどをデスク上で手軽に抜き差しできるUSBハブ機能(USBダウンストリームポート)が複数備わっており、机の上の配線をスマートに整理できます。
3. 体型に合わせられる高性能スタンドとアイケア機能
「Pシリーズ」最大の強みであるフル調整スタンドを標準装備。上下の高さ調整、前後の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて縦長に使えるピボット(縦横回転)のすべてに対応しているため、長時間のデスクワークでも疲れにくい最適な姿勢を維持できます。
また、画質を損なわずに有害なブルーライトを常時削減する「ComfortView Plus」技術を搭載しており、目の疲れを和らげます。使いやすさ、接続性、疲れにくさを高水準で満たした、オフィスワークの生産性を確実に支える信頼の1台です。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1500:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ダークグレー
端子
HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USBType-B5Gbpsアップストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリーム
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
注意
※良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする