MPC050 プレスクランプ モノタロウ 78181197 MPC050 プレスクランプ モノタロウ 78181197 MPC050 プレスクランプ モノタロウ 78181197

プレスクランプ

(69件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78181197 品番 MPC050
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。

最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)25 用途簡単な保持作業に。 材質鋼板
注意
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※斜めになっている加工物への締付けは滑りやすいので注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78181224
2025-12-31
用途:
車のブレーキメンテで使用
その他業種

買ってからしばらく眠らせていましたが、先日ブレーキメンテで使用しました。
これをディスクブレーキのピストンを押し戻すのに使用するのに使用しましたが、きちんと押し戻すことができました。
専用工具は20倍くらいの値段がするため、自分の車のメンテならこれで十分で、コスパめちゃくちゃ高いです。

2025-10-27
用途:
ビルメンカートの開閉部固定に。
その他業種

ブルーのビルメンカートを室内ではなく庭掃除様に外で使用しているのですが、室内の床とは違い砂利や土で滑りが悪い為、袋を固定する部分が跳ね上がる様になっている為に庭で動かすと都合が悪かったりします。百均にはブルーはなく、このブルーのプレスクランプを2つ購入して左右に固定してみましたところ、想像通りに固定出来てストレスなく動かす事ができる様になりました。見た目にも同色で違和感ありません。本来の使用用途とは異なりますが、ドンピシャの商品で問題が解決出来て良かったです。

対象商品:
78181163
2026-02-15
用途:
スキーの初心者講習
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

初心者にプルークファーレンの練習で、このクランプを細工して使います。
小さいのが欲しかったので、満足です。

対象商品:
78181163
2025-06-24
用途:
溶接作業時
製造業

ホームセンターではこのサイズが売ってなかった為、ネットで購入。あちこちのホームセンターを探すより効率が良いので購入した。

2025-08-19
用途:
万力の仮固定に使用
アダプト 様

仮固定であれば十分機能しますし、ちょっとした時に幾つかあればとても便利なので、このコスパはとても助かります。またリピート購入します。

対象商品:
78181197
2025-07-28
用途:
接着時の仮とめなど
total research project 様 (サービス業)

挟んで固定しておくには十分な性能でした。質感はさほど良くないですが、安価に買える面とのトレードオフかと思っています。

対象商品:
78181233
2025-05-24
用途:
物の固定
製造業

使いやすくしっかりしているので良さそうです。もう少し大きいのがあればさらに良い

対象商品:
78181224
2025-07-15
用途:
材料の仮固定

思ったよりチープな作りですが、仕事は出来たので良いとします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする