MALC100 クランプ アルミ製 モノタロウ 78181398 MALC100 クランプ アルミ製 モノタロウ 78181398 MALC100 クランプ アルミ製 モノタロウ 78181398

クランプ アルミ製

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78181398 品番 MALC100
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。

最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)60 材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール 用途簡単な保持作業に。
注意
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※斜めになっている加工物への締付けは滑りやすいので注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
透明シートの縁を固定するのに使用
不動産業

塩ビ透明シートを雨風除けに家の軒の回りに吊り下げています。フック穴での紐による固定だけでは穴の周辺のシートが風で裂けてしまうので、クランプで、板を挟みクランプ固定するとシートの裂けは無いです。

2025-08-17
用途:
バイク整備作業
製造業

軽く小さいので、パーツ仮止め等で役に立ちます。また、価格が安いので嬉しいです。アルミ製ですのでオーバートルクで使用すると破損する可能性があります。

2025-07-01
用途:
木工製品の接着固定の緊結
製造業

軽量で締め付け力も強く材料の緊結に充分威力を発揮するクランプで、多数準備しておけば非常に作業が捗る。

対象商品:
78181398
2024-06-06
用途:
H鋼に投光器や長尺鋼管を固定
株式会社泰和製作所 様

アルミで軽く、肉付けも適度です。挟む強度も十分です。必要な機能をいつもの感触で安全に使用出来ます。必要以上の堅牢さは必要ありません最適です。

対象商品:
78181398
2024-08-26
用途:
ブレーキOHに
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキOH時にピストンを固定するのに便利
アルミ製なので軽くて良い

2025-03-14
用途:
接着・固定作業

このくらいが、ちょうどいいサイズと思い、追加購入。

対象商品:
78181364
2024-03-14
用途:
日曜大工
製造業

角材や板の仮止めに使ってます。常識的な締め付けで使う文意は強度にまったく不安はありません。軽量で価格も安くお勧めです。

対象商品:
78181294
2023-10-20
用途:
サンシェードの取り付け

ネジ部は鉄製ですので、グリースをたっぷり塗り、サビないように使用しました。1シーズン屋外で使用しましたが、ゆるみはなくしっかりしています。来シーズンも使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22
質問:
キャッチ方向を93度振ることが出来るタイプでしょうか?
回答:
93度振ることが出来ます。
2020-11-20

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする